錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂色透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
エクステンド(サビ転換剤)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(158件のレビュー)当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。色乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途鉄使用可能材質鉄