「高粘度」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
主な用途金属、プラスチック、エラストマー
仕様高粘度型
色透明
タイプ低臭・低白化タイプ
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
せん断強度(N)19~27
固着時間(秒)360~480(22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
色透明
質量(g)26
固着時間(秒)60~210(22℃)
主成分シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)-55~80
粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル
仕様ジェルタイプ
主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
仕様ジェルタイプ
トラスコ品番336-8751
色透明
質量(g)20
主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01mL
固着時間(秒)60~210(22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
トラスコ品番337-9547
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。
スピード接着可能。
高粘度。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパー
トラスコ品番814-8149
材質シアノアクリレート系
色透明
質量(g)75
容量(g)50
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性耐熱性
仕様基板電子部品用
色透明
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)18~26
粘度(mPa・s)4,000~8,000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)20~50
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です
50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています
過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。
MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])6000~8000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32
液色赤
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。
希釈溶剤エタノール
乾燥時間(秒)30以内
粘度(mPa・s)1
色透明
有効時間(塗布後)1分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。
高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。
速硬化性タイプです。
剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。
色琥珀色
容量(mL)50
質量(g)84
仕様併用プライマー/7649、嫌気性
使用温度範囲(℃)-55 ~120
主成分ウレタンメタクリレート
粘度高粘度
硬化時間(分)1
主な用途電気モーターなどフェライトと金属板
粘度(mPa・s)14000~22000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番412-9432
材質アルコキシエチルシアノアクリレート
色透明
使用温度範囲(℃)-55~70
容量(g)50
主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質
粘度(mPa・s)1350
すきま(mm)最大0.25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
固着時間(秒)(22℃)360~480
危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。
トラスコ品番695-1136
色透明
容量(mL)52
主成分希釈溶剤パーフロロカーボン
有効時間【塗布後】1分
乾燥時間(秒)5
粘度(mPa・s)3
危険物の類別非危険物
推奨接着剤瞬間接着剤
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
優れた耐熱性で熱老化が少ない
耐湿性・耐薬品性に優れる
耐衝撃性と耐剥離性あり
高粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に
トラスコ品番814-8160
材質シアノアクリレート系
色淡黄色透明
質量(g)20
容量(g)20
使用温度(℃)-55~120
粘度(mPa・s)2000~6000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)20~30
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。
高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。
クラックフィラーNS用に使用可能です。
材質金属
仕様300mlカートリッジ
トラスコ品番793-8373
質量(kg)2
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
形状ペースト(チキソ)
色灰
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン
剪断強度(N/mm2)2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
主な用途プラスチック、エラストマー、金属
特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性
仕様耐衝撃タイプ
色黒
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)22~30
粘度低粘度
粘度(mPa・s)100~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)60~120(at22℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
主なワークパーツ
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。
主な用途金属、プラスチック、エラストマー
仕様低粘度型
色透明
タイプ低臭・低白化タイプ
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)25~55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
せん断強度(N)17~26
固着時間(秒)240~300(22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付
質量(g)175
タイプ手動マニュアルタイプ
使用粘度範囲高粘度
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。
主な用途基板、電子部品
仕様高粘度
材質/仕上主成分:シアノアクリレート系
色透明
質量(g)30
使用温度範囲-55~80℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(軟鋼)35秒
固着時間(秒)20~50(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着
トラスコ品番814-8152
材質主成分:エチルシアノアクリレート
色黒
質量(g)75
容量(g)50
粘度(mPa・s)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥63,980
税込¥70,378
11日以内出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。
トラスコ品番453-6215
材質シアノアクリレート系
色透明
使用温度範囲(℃)-55~70
容量(g)20
主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質
粘度(mPa・s)7(4~10)
すきま(mm)最大0.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番412-9420
材質アルコキシエチルシアノアクリレート
色透明
使用温度範囲(℃)-55~70
容量(g)50
主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質
すきま(mm)最大0.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
固着時間(秒)(22℃)30~120
危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
主な用途ゴム、金属、プラスチック
特性耐衝撃、耐熱
仕様高粘度型
色黒
タイプ耐衝撃・耐熱タイプ
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)1700~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
せん断強度(N)22
固着時間(秒)60~120(22℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。
特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性
適合面接着
使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シアノアクリレート、エポキシ
比重(A)1.01、(B)1.06
形態2液-混合要
伸び(%)3.6
粘度高
可使時間(分)3~5
外観淡白色(混合時)
硬化条件混合後室温硬化
粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000
危険等級Ⅲ
固着時間(分)4~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比1:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)65~69
ガラス転移点(℃)88
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。
仕様高強度
適合(推奨硬化促進剤)7471、7649
色赤
使用温度範囲(℃)-55~100
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15
主成分嫌気性
粘度(mPa・s)8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。
タイプ高粘度型
色琥珀色
容量(g)250
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度69(HdD)
粘度範囲(mPa・s)16000~24000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。
材質(主成分)エポキシ樹脂
容量(mL)50
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐薬品、絶縁
危険物の性状非水溶性
関連キーワード