カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • 東亞合成(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LOCTITE 416」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 712 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,698税込2,968
1本(20g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
29,980税込32,978
1セット(10本)
3日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
589税込648
1本(5g)
当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(20g)ほか
当日出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,998税込3,298
1本(20g)ほか
当日出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用主な用途基板、電子部品仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度粘度(mPa・s)40~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 高機能接着剤 406 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能接着剤 406LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(20g)ほか
当日出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
強力瞬間接着剤 ガラス用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力瞬間接着剤 ガラス用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
499税込549
1本(3g)
当日出荷
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。透明質量(g)18固着時間(秒)15~60(23℃)主成分シアノアクリレート系仕様液状トラスコ品番416-6035主な用途ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
dufix シールはがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix シールはがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
949税込1,044
1個(220mL)
当日出荷
紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。 ヘラ付です。
用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。トラスコ品番416-6027透明質量(g)228
LOCTITE 硬化促進剤 7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
33,980税込37,378
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
クイックミックス専用の交換ノズルです。
トラスコ品番416-6051質量(g)6
強力瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力瞬間接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
トラスコ品番416-6043透明質量(g)19容量(g)4主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.64mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。透明容量(g)20質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
硬化促進剤 7108 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7108LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物推奨接着剤瞬間接着剤
瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1本(100g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。
用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系透明容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ