LOCTITE高機能瞬間接着剤410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥5,698~税込¥6,268~
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
特性耐衝撃、耐はく離性色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(20g)ほか
当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。主な用途ゴム、金属、プラスチック特性耐衝撃、耐熱仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(20g)ほか
当日出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 499 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。
大きなすき間のある箇所。主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ色透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)欠品中
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。マグネット(フェライト)などの接着。マグネット(フェライト)などの接着。不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。トラスコ品番249-6813危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mL危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 454JLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,298~税込¥2,528~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。色透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,998~税込¥3,298~
1本(20g)ほか
当日出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用主な用途基板、電子部品仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,698~税込¥2,968~
1本(20g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。色淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥1,798~税込¥1,978~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
色淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥33,980税込¥37,378
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE高機能瞬間接着剤4210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥3,500~税込¥3,850~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)23~27粘度(mPa・s)110~210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)90~150危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥66,980税込¥73,678
1セット(10本)
当日出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着トラスコ品番814-8152材質主成分:エチルシアノアクリレート色黒質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スーパーフレックス(速硬化タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
床補修剤”マグナクリートFGM PC9410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥34,980税込¥38,478
1箱(793g×4個)
翌々日出荷
即硬化タイプの床面用補修剤です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227色灰容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174