カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
    • 配管シール剤(9)
    • 中強度(2)
    • プライマー/硬化促進剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • PERMATEX(1)
  • 日本ヘルメチックス(3)
  • サンワサプライ(1)
  • 八光電機(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ユーボン(1)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 567」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。トラスコ品番123-6211容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~200対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度ペースト状(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 565 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 565 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 572 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 572 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5651 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5651 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(250mL)ほか
当日出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 542 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 542 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE金属配管シール剤592 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤592LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
タイプ遅硬化耐熱型使用温度範囲(℃)-55~200分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
油圧配管用シール剤 577 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)油圧配管用シール剤 577LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。トラスコ品番123-6261容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐衝撃危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
PC7352専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7352専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
32,980税込36,278
1箱(10本×3袋)
翌々日出荷
用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
LOCTITE金属配管シール剤573 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤573LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 248LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状