ロックタイト574フランジシール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1本(250mL)
当日出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 515 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色紫主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色白主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色青主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 518 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。トラスコ品番445-2020使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5699 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1本(100g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色灰主成分シリコーン樹脂硬度(ショア A)23~38剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色青硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 572 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色白主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE金属配管シール剤573LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥7,998~税込¥8,798~
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色緑タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,178
1セット(10本)
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性