LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色白主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)¥139,800税込¥153,780
1箱(10本×250mL)
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色青主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 262LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色赤主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色青硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)¥129,800税込¥142,780
1箱(10本×250mL)
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です
低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です
溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です
推奨プライマー7471・7649
MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色緑推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 542 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色茶破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 572 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色白主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 603 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
LOCTITE 272LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18推奨ねじ径M36以下タイプ永久固定タイプの耐熱用液色赤主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11危険等級Ⅲ固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 241LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色青硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 277LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です
50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています
過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。
MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 565 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~
1本(250mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色白破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
油圧配管用シール剤 577LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。色黄使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
LOCTITE 221LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥13,980~税込¥15,378~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8液色紫主成分嫌気性樹脂固着時間(分)25推奨ねじ径M12以下硬化速度標準危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。色白使用温度範囲(℃)-55~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 601 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用粘度(mPa・s[cP])100~150剪断強度(N/mm2)≧15使用温度範囲(℃)-55~150液色緑適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 5651 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色白主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ロックタイト574フランジシール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1本(250mL)
当日出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40色黒容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE金属配管シール剤573LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥7,998~税込¥8,798~
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色緑タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂色緑容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色緑粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
LOCTITE金属配管シール剤592LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥7,998~税込¥8,798~
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
色白タイプ遅硬化耐熱型使用温度範囲(℃)-55~200分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥21,980~税込¥24,178~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色茶タイプ油圧・空圧用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1粘度(mPa・s)300~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
LOCTITEはめ合い用接着剤620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥18,980~税込¥20,878~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
色緑タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥15,980~税込¥17,578~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
色緑タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷から8日以内出荷
色緑容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色緑粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状
LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥25,980~税込¥28,578~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型色琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤352LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥259,800税込¥285,780
1箱(250mL×10本)
7日以内出荷から13日以内出荷
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。
主成分嫌気性色こはく粘度(mPa・s)15000~26000表面硬化(秒)10引張剪断強度(N/mm2)16.5硬度(ショア D)69適合プライマー7071主なワークパーツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
592配管シール剤遅硬化タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性
金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥259,800税込¥285,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
使用温度 -55~150℃ 金属配管用
トラスコ品番223-0610容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
はめ合い固定剤 601UV(190875)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥229,800税込¥252,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色緑使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化接着剤 352LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥299,800税込¥329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。トラスコ品番412-9406材質アクリル系色こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10
紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥299,800税込¥329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736色淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
紫外線硬化型接着剤 3851LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥299,800税込¥329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730色淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
アクリル系構造用接着剤 324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥179,800税込¥197,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐衝撃、耐剥離用接着剤 優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性