ワイドハンドサンダー坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。クリップ式のハンドサンダーです。3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。
用途ハンドサンダー。仕様クリップ式材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ寸法(mm)90×185
ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)8日以内出荷から10日以内出荷
ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)100仕様1.2mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)10日以内出荷
ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
柄長さ(mm)100全長(mm)190刃厚(mm)0.6仕様0.6mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)