ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)100
仕様1.2mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
柄長さ(mm)100
全長(mm)190
刃厚(mm)0.6
仕様0.6mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
関連キーワード