ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)100
仕様1.2mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
両端がはみ出したN型タイプです。3辺が使用でき、便利です。
用途クロスカット用地べラ。
材質ブレード:ステンレス、柄:シナベニア
刃幅(mm)240
熟練した職人の発想から生まれました。
厚板(1.2)、薄板(0.6)これ1枚!
通常の地ベラが入らない狭い場所や、窓枠周り・入隅・目透かし等、細かな作業に最適。また、1枚で0.6tと1.2tが兼用できるので、厚みが出したい場合も、そうでない場合も、これ1枚でOKです。
厚さ(mm)0.6、1.2
材質ステンレスSUS420J2
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
大好評のマルチ寸ベラをさらにコンパクトにしたマルチ寸ベラミニです。
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
関連キーワード