ステンN型地ベラNO.8坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
両端がはみ出したN型タイプです。3辺が使用でき、便利です。
用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス、柄:シナベニア刃幅(mm)240
ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)8日以内出荷から10日以内出荷
ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)100仕様1.2mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
異厚 ベラ ゼッター坂爪製作所(sakazume)10日以内出荷
熟練した職人の発想から生まれました。
厚板(1.2)、薄板(0.6)これ1枚!
通常の地ベラが入らない狭い場所や、窓枠周り・入隅・目透かし等、細かな作業に最適。また、1枚で0.6tと1.2tが兼用できるので、厚みが出したい場合も、そうでない場合も、これ1枚でOKです。
厚さ(mm)0.6、1.2材質ステンレスSUS420J2
マルチ寸ベラミニ坂爪製作所(sakazume)8日以内出荷から10日以内出荷
大好評のマルチ寸ベラをさらにコンパクトにしたマルチ寸ベラミニです。
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
マルチ寸ベラ坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷から10日以内出荷
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。