カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: マサル工業のすべての商品
特価

フィールドバルブ 丸ハンドル
マサル工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
ガードマンⅡフラット
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥439税込¥4831本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エムケーダクト エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 ブンキ
マサル工業¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。寸法L(mm)100寸法H(mm)24寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)3日以内出荷から8日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー
マサル工業(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本3日以内出荷から5日以内出荷●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール サドル
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール T型ブンキ
マサル工業¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥309~税込¥340~1本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ニューハクリーン
マサル工業¥4,798税込¥5,2781本(420mL)当日出荷●両面テープで取付けた配線 カバーの撤去に使用します。 1 本でワイヤプロテクタが 約 40 本撤去できます。■主 成 分:n- ヘプタン■容 量:420■高圧ガス:LPG用途●両面テープで取り付けた配線保護カバーの撤去に使用します。材質主成分:n-ヘプタン/高圧ガス:LPG容量(mL)420質量(g)401寸法L(mm)66寸法H(mm)208寸法W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジョイントカップリング
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール イリズミ
マサル工業¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター
マサル工業¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号
マサル工業¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
オプトケーブルカバーIII
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。用途留具、連結留具が付属しています。色ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド
マサル工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ティー
マサル工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から8日以内出荷●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付スリットモール
マサル工業¥549税込¥6041本当日出荷●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。色ミルキーホワイト材質EVA質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
ガードマンⅡR型 エンド
マサル工業¥399~税込¥439~1袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。用途●末端の閉塞に。形状エンド材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号
マサル工業¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
強力マヂックステッカー
マサル工業¥999~税込¥1,099~1箱当日出荷●高い接着力と保持力を発揮します。材質基材:合成ゴム系発泡体寸法L(mm)185寸法H(mm)145基材ポリエステルテープ長さ(m)10寸法W(mm)11テープ厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
屋外用エムケーダクト コンビネーション
マサル工業¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ
マサル工業¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応