絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,057)
  • ホンダ(36,919)
  • スバル(14,496)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,422)
  • 工進(2,588)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(619)
  • セフティー3(527)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • タカギ(454)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • T形ハンドル マサル工業

    T形ハンドル

    マサル工業(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業

    丸形ハンドル(六角ボルト付)

    マサル工業(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシングバルブ マサル工業

    フラッシングバルブ

    マサル工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
    用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受セット 75Φ・100Φ マサル工業

    軸受セット 75Φ・100Φ

    マサル工業
    7,598税込8,358
    1個
    13日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業

    フィールドバルブ 丸ハンドル

    マサル工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

    ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ブルーフィルター スクリーン マサル工業

    ブルーフィルター スクリーン

    マサル工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    50メッシュと120メッシュから選択できます。
    用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールドバルブ Tハンドル マサル工業

    フィールドバルブ Tハンドル

    マサル工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • 止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業

    止水弁セット 75Φ・100Φ

    マサル工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水弁セット 50Φ マサル工業

    止水弁セット 50Φ

    マサル工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受セット 50Φ マサル工業

    軸受セット 50Φ

    マサル工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーフィルター マサル工業

    ブルーフィルター

    マサル工業(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
    用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドホルダー マサル工業

    サイドホルダー

    マサル工業
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質GF-PP寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90
  • フリーハンガー マサル工業

    フリーハンガー

    マサル工業
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
    用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン寸法W(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90~100高さ(m)0.7~1.5
  • ツリパイ散水セットⅡ マサル工業

    ツリパイ散水セットⅡ

    マサル工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.15/0.20
  • 液肥混入機 マサル工業

    液肥混入機

    マサル工業(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応