こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
形状T型ブンキ
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質ABS
質量(g)75
寸法L(mm)100
寸法H(mm)24
寸法W(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
号数5号
●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。
用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。
形状エンド
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
材質ABS
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)460
寸法L(mm)76
寸法H(mm)51
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
関連キーワード