「ケーサー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)
材質PVC
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
材質PVC
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
材質PVC
形状入ズミ
寸法L(mm)40
寸法H(mm)19.2
寸法W(mm)38.4
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
用途ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。
材質PVC
形状エンド
質量(g)2
寸法L(mm)15
寸法H(mm)18.5
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
号数2号
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
用途ケーサー末端の閉塞に使用します。差込タイプです。
材質PVC
形状エンド
質量(g)4
タイプ60mm
寸法L(mm)15
寸法H(mm)17
寸法W(mm)60.4
RoHS指令(10物質対応)対応
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
用途釘打ちを防止するシールです。
質量(g)2
寸法L(mm)20
寸法W(mm)65
グリーン購入法適合
1枚(10個)
¥299
税込¥329
欠品中
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード