●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質EVA
形状フレキジョイント
寸法L(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質ポリエチレン
形状フレキジョイント
質量(g)32
寸法L(mm)510
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)18
寸法H(mm)41
寸法W(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥699
税込¥769
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥639
税込¥703
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
材質ASA
質量(g)35
寸法L(mm)138
寸法H(mm)52.6
寸法W(mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード