「メタルエフモール マガリ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●メタルエフモールの平面での直角接続に。
材質鋼板
形状曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用
材質塗装めっき鋼板
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。
材質鋼板
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲りでの直角接続用
材質鋼板
形状入ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。
材質塗装めっき鋼板
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード