「モール 1号 2m」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117) 材質PVC 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 質量(g)60 タイプB型 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)16 寸法W(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷

マサル工業ガードマンⅡ・ラン2号 1m ミルキー
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
579 税込637
3日以内出荷