●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質鋼板
質量(g)13
タイプA型
寸法L(mm)35
寸法H(mm)13
寸法W(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード