●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質ポリエチレン
形状フレキジョイント
質量(g)32
寸法L(mm)510
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
関連キーワード