●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。
材質ASA
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。
ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×950×92
号数4号
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
●平面での直角接続に使用します
。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。
外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。
材質ASA
形状内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。
●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。
極数2P
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。
エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。
内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。
材質PVC
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
色グレー
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質ASA
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。
材質PVC
色ミルキーホワイト
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。
材質PVC
色ミルキーホワイト
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりでの直角接続に使用します。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
材質PVC
形状内曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質ASA
寸法L(mm)90
寸法(Φmm)5
寸法W(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。
ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。
材質ASA
寸法L(mm)50
寸法L2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質PVC
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質PVC
形状ジョイントカバー
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質ASA
形状内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ