139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。 容量(mL)20 寸法L(mm)33 寸法H(mm)78 寸法W(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業メタルモール ティー
エコ商品
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 質量(g)700 寸法L(mm)126 寸法H(mm)42.8 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質EVA 形状フレキジョイント 寸法L(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業メタルモール パーテーション
エコ商品
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 質量(g)60 タイプB型 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)16 寸法W(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール切断機
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●外曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業メタルモール 角型エンド
エコ商品
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質鋼板 質量(g)13 タイプA型 寸法L(mm)35 寸法H(mm)13 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。 グレー 寸法L(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業メタルモール アースバー
エコ商品
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。 材質鋼板 質量(g)450 タイプアースバー 寸法L(mm)1200 寸法H(mm)0.3 寸法W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
3日以内出荷

マサル工業メタルモール エンドキャップ
エコ商品
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)175 タイプ2個用 寸法L(mm)115 寸法H(mm)1.6 寸法W(mm)117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷

●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 寸法L(mm)90 寸法W(mm)37.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)900 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●平面での直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)1000 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)262 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●外曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マサル工業屋外用エムケーダクト
エコ商品
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)