2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。
仕様●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定 ストローク(mm)最大96 質量(kg)3.4 電源DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属 外形寸法W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5) 機能シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサー アズワン品番64-0922-08 通信ポートRS232C 移動方向吸引・吐出 最大推力(N)約500
1個
479,800 税込527,780
13日以内出荷

通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定 ストローク(mm)最大96 質量(kg)2.9 電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属 外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5) アズワン品番64-0922-07 通信ポートRS232C 移動方向吸引・吐出 最大推力(N)約250
1個
269,800 税込296,780
43日以内出荷