カラーライトcolor RITE翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。
防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60