南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。
コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。
同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
ワックスの皮膜を最大に硬化させ、耐久性は従来の2倍以上。
全てのワックスに使用可能。但し、アクリル樹脂がベストです。
シックハウス症候群(VOC)対応。
洗浄力、光沢が10~20以上アップ。ワックスが滑らなくなる。
天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。
ワックスが硬くなるので、ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい。
ワックスの高速バフ保守を備えた商品で、使用すると理想的な光沢復元になります。
経済的使用を可能にした濃縮液になっていますのでコストダウンが可能です。
用途床用ワックス・リノリューム・フローリング・天然大理石・ビニールタイル・テラゾー
容量(L)3.78
塗り面積(m2)1500~2000(4倍希釈の場合)、6000~8000(16倍希釈)
1個(3.78L)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
この洗剤一つで全ての素材に使用できます。変色・腐食・色落ちは発生しません。
洗浄後の汚水を下水に流す場合、中和剤(塩酸・硫酸)は要りません。
Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます)
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ、Pタイル、等の艶が復元されます。
作業時間の短縮が可能なのでコストダウン&CO2削減にもなります。
用途大理石、御影石、トラバーチン、砂岩、リノリューム、Pタイル、長尺シート、ステンレスなど
希釈倍率重度の汚れ:(スプレー)原液、(ポリッシャー)原液重度の汚れ(ヌメリが無い場合):(ポリッシャー)50倍中度の汚れ:(床自洗機)25倍
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 。塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 。コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 。同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1ケース(1L×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。
希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)
液性弱アルカリ性
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
塗って擦るだけで水垢、エフロ、カルキ汚れが落ちる。(30分以上置いた場合)
変色 腐食 白抜けしない。
直接原液に手をふれても安全。
擦る時間が少ない為、省力化&コストダウン
長期間保存しても劣化がなく、性能も落ちない。
いろいろな石材に使用可能。
用途鏡面仕上げの天然大理石・トラバーチン・ライムストーン・砂岩・コンクリート・御影石(鏡面仕上げ)・レンガ・磁器タイル・テラコッタ・コーキング目地・一般ガラス・シリコン目地・鋼鉄・電着アルミ・アクリル板・フロートガラス
強力粘着剤はがし。
両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。
不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去
使用希釈倍率原液
使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
¥849
税込¥934
4日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
関連キーワード