2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワックスの皮膜を最大に硬化させ、耐久性は従来の2倍以上。 全てのワックスに使用可能。但し、アクリル樹脂がベストです。 シックハウス症候群(VOC)対応。 洗浄力、光沢が10~20以上アップ。ワックスが滑らなくなる。 天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。 ワックスが硬くなるので、ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい。 ワックスの高速バフ保守を備えた商品で、使用すると理想的な光沢復元になります。 経済的使用を可能にした濃縮液になっていますのでコストダウンが可能です。
用途床用ワックス・リノリューム・フローリング・天然大理石・ビニールタイル・テラゾー 容量(L)3.78 塗り面積(m2)1500~2000(4倍希釈の場合)、6000~8000(16倍希釈)
1個(3.78L)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。ペットが床を舐めても問題ありません。水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。ペットの爪あとがつきにくい。ニオイが少なく、水や油にも強い。不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。床暖房もOK
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。 液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0) 塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り 素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
1ケース(1L×6本)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)