3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1本(1L)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 繰り返し・詰め替え対応
1箱(500cc)
729 税込802
5日以内出荷

関連カテゴリ