6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水で色落ちする物は同じように色落ちします。直接植栽にかかっても枯れる心配はありません。下水に流す場合、中和剤は必要ありません。泡が非常に少なくすすぎが楽です。洗剤成分がガラス等に残って時間が経っても後で簡単に落ちます。
希釈倍率重度の汚れ:3~5倍 中度の汚れ:5~40倍 軽度の汚れ:40~200倍
1箱(18L)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この洗剤一つで全ての素材に使用できます。変色・腐食・色落ちは発生しません。 洗浄後の汚水を下水に流す場合、中和剤(塩酸・硫酸)は要りません。 Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます) ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ、Pタイル、等の艶が復元されます。 作業時間の短縮が可能なのでコストダウン&CO2削減にもなります。
用途大理石、御影石、トラバーチン、砂岩、リノリューム、Pタイル、長尺シート、ステンレスなど 希釈倍率重度の汚れ:(スプレー)原液、(ポリッシャー)原液重度の汚れ(ヌメリが無い場合):(ポリッシャー)50倍中度の汚れ:(床自洗機)25倍
1箱(18L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます) 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(18L)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

オーブテック外壁用洗浄剤
あらゆる素材に使用可能なので経済的です。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ等の艶が復元されます。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 艶のある物は艶が残り、艶のない物はそのままになります。 泡立ちが非常に少なく、石油系洗剤除去後は水洗いが不要です。 頑固な汚れ、油、血液等はペーパータオル等で湿布して時間をおいて除去して下さい。 リンス剤や中和剤が不要なのでコストダウンになります。 素肌に優しく、噴霧してもムセません。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 容量(L)18.9 希釈倍率重度の汚れ:(獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕)原液~3倍中度の汚れ:(タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り)5~50倍軽度の汚れ:(ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機)50~1000倍Pタイル:(ポリッシャー)250~500倍
1箱(3.78L×4本)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など 成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他 使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。 希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍 液性弱アルカリ性(pH10.6)
1ケース(500cc×12本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)