3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1本(1L)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
659 税込725
5日以内出荷

・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など 成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他 使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。 希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍 液性弱アルカリ性(pH10.6)
1ケース(500cc×12本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)