11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。 修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。 耐水性:水に強く、耐水性抜群。 耐油性:油に強く、耐油性抜群。 素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。 美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。 便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。 スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。 耐久性:ハイヒールでも割れにくい。 持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ) pH値8.0~9.0(弱アルカリ) 主な用途木、金属 標準使用量200m2/2L(1回あたり) 光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1個(3.78L)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
1個(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。CO2削減ワックス&コストダウン 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板 適合超重度(1日1万人以上):3日~1ヶ月おきに4層塗布、重度(1日5千人前後):2~4ヶ月おきに4層塗布、中度(1日千人前後):10ヶ月おきに4層塗布、軽度(数百人前後):1~2年前後に4層塗布(歩行頻度別、「レギュラーワックス」を塗布する期間(目安))
1ケース(1L×6本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 。塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 。コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 。同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1ケース(1L×6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。ペットが床を舐めても問題ありません。水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。ペットの爪あとがつきにくい。ニオイが少なく、水や油にも強い。不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。床暖房もOK
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。 液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0) 塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り 素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
1ケース(1L×6本)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部の「ワックスを硬化させる」 いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材) 耐水性のため屋外使用可能 床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果) 熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性) ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用) 伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい) ニオイが非常に少ない 誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能) 環境対応(VOC対応)
用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材
1箱(1L×6本)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。) 液性弱アルカリ性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力粘着剤はがし。 両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。 不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去 使用希釈倍率原液 使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
1本(200mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。 適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ