5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
ホワイト 消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)4.2 風量12段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040 タイマー時間入/切8時間 運転モードリズム風、おやすみ風
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 表示デジタル 本体質量(kg)約5.9 消費電力(W)(50/60Hz)52/55 機能リズム風 風量3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480 首振り左右 関連資料(5.06MB) 切タイマー8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイト 消費電力(W)5~28(50Hz/60Hz) 機能風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード 関連資料(5.85MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
9,898 税込10,888
欠品中

少し大きめ&少し背が高めの、お手頃ハイリビング扇風機
ホワイト 消費電力(W)35/40(50Hz/60Hz) 機能押ボタン風量3 段階切替、首振り、2 時間切りタイマー 関連資料(6.12MB)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷