1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2 適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG 消費電力(W)17 電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A 製品質量(g)約1170 充電時間約4時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42 出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1 許容温度(℃)5~35
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ