「プロジェクター本体」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1
セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書
質量(kg)約0.9
出力(W)内蔵スピーカー:3
電源DC19V 3.78A
消費電力45W
光源LED
バッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh
充電時間約2時間
最大解像度1920×1080
騒音レベル(dB(A))28
光源寿命20000時間
対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP
画面サイズ30~100インチ
OSAndroid 9.0
明るさ700ANSIルーメン
BluetoothBluetooth4.0
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264
Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz
投影方式DLP
ROM16G
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
Android TV搭載。2.5Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1
セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書
質量(kg)約0.5
出力(W)内蔵スピーカー:2.5
電源DC12V 1.67A
消費電力20W
光源LED
バッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh
充電時間約2時間
解像度640×360
騒音レベル(dB(A))28
光源寿命20000時間
対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP
画面サイズ20~50インチ
OSAndroid 9.0
明るさ350ANSIルーメン
BluetoothBluetooth4.0
対応解像度1920×1080
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264
Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz
投影方式DLP
ROM32G
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)
セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70
質量(kg)0.5
消費電力(W)20
電源DC12V1.67A
表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)
インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子
バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)
解像度640×360(対応解像度1920×1080)
OSAndroid2.0
明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)
無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0
アスペクト比16:9(投影比0.26:1)
投影方式DLP
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
関連キーワード