「塗装研磨工具」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り 材質研磨布:アランダム砥粒 軸長(mm)40 砥粒アランダム
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレスなど
1箱(5個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。 外径(Φmm)30 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 質量(g)30 軸長(mm)35 軸径×軸長(mm)3×35 適合材鉄、ステンレスなど
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)