2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95 厚さ(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り 材質砥材:アルミナ 2018年トラスコ掲載ページ5 0933
1セット(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)