研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)25
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り
外径(Φmm)100
材質アランダム砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)18
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り
材質砥材:ジルコニア
2018年トラスコ掲載ページ5 0933
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り
材質砥材:アルミナ
2018年トラスコ掲載ページ5 0933
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。
トラスコ品番835-6045
材質砥材 シリコンカーバイド
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度62.8m/s(3768m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0991
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
外径(mm)100
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)22
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
外径(mm)100
材質ジルコニア砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高周速度72m/s(4300m/min)
羽根の長さ(mm)18
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度100
砥粒ジルコニア
トラスコ品番852-5027
質量(g)75
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
材質研磨布:アランダム砥粒
軸長(mm)40
砥粒アランダム
関連キーワード