「おんどとり tr-43a」の検索結果
センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによ。るシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメ。モリへ出力します。 。LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワー。クと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位。機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロ。トコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集。約できます。 。複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめ。てCSVデータに出力できます。 。Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操。作が行えます。 。内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正すること。ができます。
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年
質量(g)120
消費電力(W)5
電源付属の専用ACアダプター
温度(℃)用周囲:0~40
出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTP
センサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)
サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。
使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)
受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用
接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)
取扱説明書(2.99MB) (2.99MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷