2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 動画あり
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30 保存温度(℃)-10~60 測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替) 通信方式Bluetooth 使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱) 使用周囲温度(℃)-10~50 計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350 電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.17MB) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる 使用周囲湿度(%RH)20~80 電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 動画あり
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!。単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110 精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30 保存温度(℃)-10~60 測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替) 通信方式Bluetooth 使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱) 使用周囲温度(℃)-10~50 計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350 電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.17MB) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37 使用周囲湿度(%RH)20~80 電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)