8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド)
手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% 継数(本)2
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK
REVO BLACK10。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重245g。マグトラックスIII。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。デュラクラッチ。デュラメタルフレーム。チタンコーティングアルミサイドプレート。33mm スプール径。95mmDFLハンドル。ギヤ比 10.1:1。16lb-100m。7/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100m●ラインキャパ(14lb):115m 自重(g)245 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105 最大ドラグ(kg)8
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4
BLACKMAX (ブラックマックス)。BLACKMAXがコンパクトになりモデルチェンジ! 。スプール径が32mmになり、投げやすさとコンパクト設計の両立に成功。ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリールです。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。Φ32mm アルミマシンカットスプール。パワーディスクドラグ。デュラギヤブラスギヤ。リセスドリールフット。グラファイトフレーム。グラファイトサイドプレート。85mmアルミクランクハンドル。4+1ベアリング。ギア比6.4:1
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):16lb-100/PE3-100 自重(g)200 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):64 最大ドラグ(kg)6
1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 ギア比9.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108 最大ドラグ(kg)11
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)PROMAX 4
PROMAX (プロマックス)。PROMAXがコンパクト&デザイン一新で新登場! 。ハイギヤのPROMAXシリーズが従来よりコンパクト設計になって新登場です。スプール径を32mmとし、ボディの見直しによって投げやすさが大幅にアップ!デザインも洗練されリニューアル!。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。Φ32mm アルミマシンカットスプール。パワーディスクドラグ。デュラギヤブラスギヤ。リセスドリールフット。グラファイトフレーム。グラファイトサイドプレート。85mmアルミクランクハンドル。5+1ベアリング。ギア比7.1:1。クリック機構付きメカニカルブレーキ
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ2号:100m●ラインキャパ3号:115m 自重(g)203 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71 最大ドラグ(kg)6
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST
REVO BEAST (レボ・ビースト)。バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 7.3:1/5.8:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング。スペアバランスドハンドル
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 最大ドラグ(kg)14
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET
REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m 自重(g)208 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105 最大ドラグ(kg)8
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG-X
ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)。Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!。テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。ワンピースX-マグアロイフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB-4遠心ブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。90mmコンパクトベントカーボンハンドル。エアクラフトグレードアルミメインギア。リセスドリールフット。Tiコートラインガイド。大型中空パドル型ハンドルノブ。潤滑油ポート。リールケース付き。淡水専用
用途釣り・リール 仕様ボール/ローラーベアリング:45536
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)