REVO BLACK10。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重245g。マグトラックスIII。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。デュラクラッチ。デュラメタルフレーム。チタンコーティングアルミサイドプレート。33mm スプール径。95mmDFLハンドル。ギヤ比 10.1:1。16lb-100m。7/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100m●ラインキャパ(14lb):115m
自重(g)245
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105
最大ドラグ(kg)8
REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m
自重(g)208
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105
最大ドラグ(kg)8
REVO BEAST (レボ・ビースト)。バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 7.3:1/5.8:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング。スペアバランスドハンドル
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
最大ドラグ(kg)14
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m
自重(g)414
ギア比7.6:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107
最大ドラグ(kg)12
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
SALTY STAGE JIGGING (ソルティステージ ジギング)。ソルトシールドピニオンBB、スーパーフリーHPCR-BB搭載の コンパクトサイズの近海ジギングモデル。大口径ブラスギヤ、ドラグMAX14kg、コンパクトでも大物対応のパワースタックカーボンドラグシステム搭載。近海ジギング用のベイトリール。
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(1.5号):400m●ラインキャパ(1号):600m
自重(g)254
ギア比7.3:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):86
最大ドラグ(kg)14
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115
自重(g)215
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95
最大ドラグ(kg)8.1
REVO5 STX (レボ5 STX)。10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
自重(g)220
最大ドラグ(kg)11.2
REVO5 SX (レボ5 SX)。9+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!。ドラグMax11kg! 35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)212
最大ドラグ(kg)11.2
REVO5 SX-Rocket (レボ5 SX-ロケット)。9+1ベアリング搭載。ロケットギアにも耐えられるDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート採用。35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
ハンドル長さ(mm)95
自重(g)223
ギア比9.0:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):99
最大ドラグ(kg)8.1
REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)。8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120
自重(g)220
ギア比5.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59
最大ドラグ(kg)11.2
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
ギア比9.2:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108
最大ドラグ(kg)11
OCEANFIELD BG (オーシャンフィールド ビージー)。ドラグMAX10kg、ロングパワーハンドル、オプションダブルハンドル装備のハイパフォーマンスビッグロープロファイルリール。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。バックアップラチェット。EVAビックラウンドノブ。デュラギヤブラスギヤ。下巻目安ラインスプール。専用工具付。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。3ポジションパワーハンドル。4HPCRベアリング。リセスドリールフット。105mmダブルミドルEVAハンドル付属
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ2号:260m●ラインキャパ3号:300m
自重(g)347
ギア比6.2:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78
最大ドラグ(kg)10
関連キーワード