REVO5 X-WinchAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO5 X (レボ5 X)7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!特徴詳細FW/SW対応7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザインC6カーボンフレームグラファイトサイドプレートMagTraxブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステムDuragearギアシステム90mmクランク形状ハンドル2重成型ハンドルノブリセスドリールフット
用途釣り・リール仕様●PE3号:100●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100●ラインキャパ(20lb):75●最大ライン糸巻(cm):56幅(mm)22径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)90自重(g)204ギア比5.4:1最大ドラグ(kg)9.1
PROMAX 4AbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
PROMAX (プロマックス)PROMAXがコンパクト&デザイン一新で新登場! ハイギヤのPROMAXシリーズが従来よりコンパクト設計になって新登場です。スプール径を32mmとし、ボディの見直しによって投げやすさが大幅にアップ!デザインも洗練されリニューアル!製品特徴マグトラックスブレーキシステムΦ32mm アルミマシンカットスプールパワーディスクドラグデュラギヤブラスギヤリセスドリールフットグラファイトフレームグラファイトサイドプレート85mmアルミクランクハンドル5+1ベアリングギア比7.1:1クリック機構付きメカニカルブレーキ
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ2号:100m●ラインキャパ3号:115m自重(g)203ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71最大ドラグ(kg)6
REVO5 XAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO5 X (レボ5 X)7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!特徴詳細FW/SW対応7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザインC6カーボンフレームグラファイトサイドプレートMagTraxブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステムDuragearギアシステム90mmクランク形状ハンドル2重成型ハンドルノブリセスドリールフット
用途釣り・リール幅(mm)22径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)90自重(g)204最大ドラグ(kg)9.1
MAX DLC BGAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップバックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴2つボタンで簡単操作選べる4つの方法の糸入力下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶船べりアラーム電池交換可能(CR2032)グラファイトフレーム、サイドプレートカーボンマトリックスドラグドラグクリックタナ取りスイッチPE2-300m PE3-200m PE4-150右ハンドル、左ハンドルSALTSHIELDピニオンベアリング糸通しピン付き専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9
BLACKMAX 4AbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
BLACKMAX (ブラックマックス)BLACKMAXがコンパクトになりモデルチェンジ! スプール径が32mmになり、投げやすさとコンパクト設計の両立に成功。ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリールです。製品特徴マグトラックスブレーキシステムΦ32mm アルミマシンカットスプールパワーディスクドラグデュラギヤブラスギヤリセスドリールフットグラファイトフレームグラファイトサイドプレート85mmアルミクランクハンドル4+1ベアリングギア比6.4:1
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):16lb-100/PE3-100自重(g)200ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):64最大ドラグ(kg)6