「ゼノン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)ZENON
ZENON (ゼノン)。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotorを搭載。軽量ハイブリッド構造のAir-Fin spool、不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称Body、画期的な機構を数多く搭載した全く新しいスピニングリール『ゼノン』登場。製品特徴。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用。コンパクト左右非対称ボディ。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)。軽量 Air-Fin spool(TM)。フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造。AMギアシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。ワンピース Feathermetal(TM)ボディ。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。30lbリーダー対応、新ラインクリップ。Duracarbon ハンドル。Always-ONインスタントアンチリバース。シンカーキーパー付属
用途釣り・リール
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX
REVO5 SX (レボ5 SX)。9+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!。ドラグMax11kg! 35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 ハンドル長さ(mm)90 自重(g)212 最大ドラグ(kg)11.2
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4600/4601CA FACTORY TUNED。CAファクトリーチューニングモデルに実用的なサムバー式クラッチ搭載モデル新登場!。製品特徴。サムバー式クラッチ。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ<bbr>リベッテッドスタンド。ボールベアリング入りアイドルギヤ。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170 自重(g)357 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)8
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。新設計「Triarchy Force製法」採用。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) 。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) 。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。T1100G、M40X採用。東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。カーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ERFS-46Pro-ST。超ショートレングスの超軽量スローテーパー。ERFS-51Pro-FS。接近戦、最強モデル。ERFS-60Pro-FS。超軽量スーパーバーサタイルモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド タイプSP 製法TAF+T1100G+M40X
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG-X
ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)。Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!。テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。ワンピースX-マグアロイフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB-4遠心ブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。90mmコンパクトベントカーボンハンドル。エアクラフトグレードアルミメインギア。リセスドリールフット。Tiコートラインガイド。大型中空パドル型ハンドルノブ。潤滑油ポート。リールケース付き。淡水専用
用途釣り・リール 仕様ボール/ローラーベアリング:45536
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランク新製法「TAF」を採用したライトオフショア専用ロッド。今までなかった超軽量を実現、同時に画期的に強度も向上。 国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。ATガイドとKガイドの組合せで、感度と軽量を実現。超軽量、高感度のスローテーパースペシャルモデル。イカメタル、バチコン、ライトタイラバ、マイクロジギングなど、ライトなオフショアゲームのスペシャル専用ロッド。スローテーパーならではの食い込みの良さ、ゲーム性の高さ、楽しさを感じることが出来ます。チューブラ仕様で、スローテーパーでありながら驚くほどの高感度を実現。また素直にティップが入るため、例えばアカイカの場合、スッテを抱いても離しません。そろほど魚やイカなどにとって違和感を与えにくいアクションが特徴です。TAF製法で軽量ながら高強度、マダイなど大型魚でも高次元に対応。超軽量なロッドならではのライトゲームを満喫出来るモデルとなっています。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.3~0.8●sutte(g)~75●sutte(号)~20●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ラウルトラライト)●全長(ft/cm)6&#x27;11"/210.8 タイプSP 継数(本)2 仕舞(cm)107.2 先径(mm)1.3 標準自重(g)61
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

関連カテゴリ