REVO ALX THETAAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO ALX THETA (レボ エーエルエックス シータ)<br />デュラメタルワンピースボディと、高効率なギアリングと新フリクションフリー構造採用より静かで軽い回転性能を実現。<br />製品特徴 <br />7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギアー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用<br />フリクションフリー メインシャフト支持構造<br />AMギアリングシステム<br />COGデザイン<br />ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム<br />2WAY DRAG(TM)<br />ワンピース Durametal(TM) ボディ<br />C6カーボンローター<br />アルミ ユニフローベール<br />ロケットラインマネジメント<br />C6カーボンボディ<br />ロケットラインマネジメント<br />Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ<br />Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)<br />ソルトウォーター対応
REVO MGX THETAAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)<br />より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。<br />製品特徴<br />10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用<br />フリクションフリー メインシャフト支持構造<br />超々ジュラルミン メインシャフト<br />AMギアリングシステム<br />COGデザイン<br />ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム<br />2WAY DRAG(TM)<br />ワンピース Feathermetal(TM) ボディ<br />C6カーボンローター<br />アルミ ユニフローベール<br />ロケットラインマネジメント<br />C6カーボンボディ<br />ロケットラインマネジメント<br />Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ<br />Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)<br />シンカーキーパー付属<br />ソルトウォーター対応
REVO ULTRACAST BF8AbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)<br />ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台<br />スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1<br />90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。<br />製品特徴<br />軽量175g<br />デュラメタルフレーム<br />スーパーフリーHPCR BB<br />マグトラックスIIIブレーキシステム<br />デュラギアブラスギア<br />Φ32mmスプール<br />カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー<br />インフィニスプールデザイン<br />HPCRボールベアリング<br />8lb-50mスプール<br />ソルトシールドピニオンBB<br />ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
用途釣り・リール自重(g)175ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80最大ドラグ(kg)7
REVO SP RocketAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO SP Rocket (レボ SP ロケット)<br />ギア比7超えのロケットギア比モデル!1巻き最大124cm!(4000番)。さらに、ドライブギア径を大型化することにより、耐久性を大幅に向上!<br />特徴詳細<br />FW/SW対応<br />10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用<br />コンパクト左右非対称ボディ<br />軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)<br />軽量アルミ製V-spoolデザイン<br />フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造<br />AMギアシステム<br />COGデザイン<br />ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム<br />ワンピースDuraMetalボディ<br />ロケットラインマネジメント<br />30lbリーダー対応、新ラインクリップ<br />Duracarbon ハンドル<br />Always-ONインスタントアンチリバース<br />シンカーキーパー付属
REVO BLACKAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO BLACK10<br />REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。<br />シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!<br />製品特徴<br />自重245g<br />マグトラックスIII<br />パワースタックカーボンマトリックスドラグ<br />D2ギヤデザイン<br />デュラギア大口径ブラスギア<br />ソルトシールドピニオンBB<br />スーパーフリーHPCR BB<br />デュラクラッチ<br />デュラメタルフレーム<br />チタンコーティングアルミサイドプレート<br />33mm スプール径<br />95mmDFLハンドル<br />ギヤ比 10.1:1<br />16lb-100m<br />7/1ベアリング
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100m●ラインキャパ(14lb):115m自重(g)245ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8
ZENONAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
ZENON (ゼノン)<br />軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotorを搭載。<br />軽量ハイブリッド構造のAir-Fin spool、不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称Body、画期的な機構を数多く搭載した全く新しいスピニングリール『ゼノン』登場。<br />製品特徴<br />10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用<br />コンパクト左右非対称ボディ<br />軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)<br />軽量 Air-Fin spool(TM)<br />フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造<br />AMギアシステム<br />COGデザイン<br />ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム<br />ワンピース Feathermetal(TM)ボディ<br />ロケットラインマネジメント<br />C6カーボンボディ<br />ロケットラインマネジメント<br />30lbリーダー対応、新ラインクリップ<br />Duracarbon ハンドル<br />Always-ONインスタントアンチリバース<br />シンカーキーパー付属
ZENON MG-XAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
革新的な新形状。『超軽量・超高感度』スピニングリール<br />新開発のボディーは、左側面、右側面の容姿が全く異なる。スピニングリールには、ハンドル軸に接続されて回転するメインギアが左側にのみ存在する。このメインギアをシンプルに覆うことに着眼し、不要なスペースを徹底的に排除した形状だ。結果として、素材の厚さ、強度を落とすことなく軽量・コンパクトなボディを実現した。<br />メインシャフトの支持構造改良により、ハンドルの巻き上げを軽くした新構造。大物でも積極的な『あと一巻き』が可能。従来はメインシャフトがローターを回すため、ピニオンギアの内面をこすりながら前後に動くこの ”こする” 摩擦が巻き上げを重くしていた。スプールを前後に動かす支持構造を大幅に改良し、 メインシャフトを高摺動ブッシュでリール本体に支持。回転するピニオンギアと前後に動くメインシャフトの間にはすき間があり、ギア部内側への接触摩擦を無くす(フリクションフリー)ことで巻き上げを軽くした。<br />従来のリールに採用されていたボディーカバー(側板)をボディに一体化することでワンピース化に成功。ドライブギアを一部品でサポートするため、軸心がぶれることなく最適なギアフィーリングの向上に貢献。X-マグアロイ素材を採用することでボディ自体の軽量化に成功した。
用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45536
REVO SP BeastAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO SP Beast (レボ SP ビースト)<br />より繊細により力強く巻き上げが可能なレギュラースピードモデルです。ワンピースDuraMetalボディと軽量アルミ製V-Spoolデザイン搭載のタフモデル。不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称BodyとC6 V-Rotor、Friction-Freeメインシャフト(超々ジュラルミン製)構造でZENON譲りの快適な巻き心地も実現。<br />特徴詳細<br />FW/SW対応<br />10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用<br />コンパクト左右非対称ボディ<br />軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)<br />軽量アルミ製V-spoolデザイン<br />フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造<br />AMギアシステム<br />COGデザイン<br />ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム<br />ワンピースDuraMetalボディ<br />ロケットラインマネジメント<br />30lbリーダー対応、新ラインクリップ<br />Duracarbon ハンドル<br />Always-ONインスタントアンチリバース<br />シンカーキーパー付属
ROXANI SPAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
Roxani SP (ロキサーニ エスピー)<br />前作比平均14gの軽量化+コンパクト左右非対称ボディを採用しRoxaniがリニューアル!<br />Zeono、Revoの遺伝子を引き継いだ左右非対称コンパクトボディ、カーボンハンドル搭載。前作比平均14gの軽量化を実現したハイスタンダードスピニングリール<br />製品特徴<br />FW/SW対応<br />・6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部にSalt Shieldボールベアリング採用<br />・コンパクト左右非対称ボディ<br />・軽量化と低慣性モーメントを実現したV-Rotor搭載<br />・フリクションフリーメインシャフト支持構造<br />・2Wayカーボンマトリックスドラグ<br />・ワンピースDuraMetalボディ<br />・Duracarbonハンドル<br />・シンカーキーパー付属<br />・30lbリーダー対応、新ラインクリップ
SALTY STAGE CONCEPT-FREEAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)<br />四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!<br />アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。<br />製品特徴<br />自重220g<br />Fモードブレーキ<br />デュラメタルフレーム<br />アルミ鍛造33mm スプール径<br />カーボンマトリックスドラグ搭載<br />60-70mmハンドル<br />ビッグラウンドEVAノブ<br />ギヤ比 6.4<br />ラインキャパ:PE1.5号-200m<br />ブラスギヤ搭載<br />デュラクラッチ<br />バックアップラチェット<br />4/1ベアリング<br />ソルトシールドピニオンBB<br />スーパーフリーHPCR BB<br />スペアアハンドル95mm+工具<br />スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m自重(g)220ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)7