TRV DLC(ティーアールブイ ディーエルシー)。タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー。巻き速度表示スピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドルで一定の速度で巻きやすい。カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。特徴詳細。巻上スピードメーター付き。バックライト付きラインカウンター。9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載。超々ジュラルミンギア。カーボンマトリックスドラグ。船べりアラーム。ドラグクリックサウンド。120mmカーボンハンドル。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。電池交換可能(CR2032)。タナ取りスイッチ
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパ(PE-1号):300●ラインキャパ(PE1.5号):200
ハンドル長さ(mm)120
自重(g)198g
ギア比5.8 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60
最大ドラグ(kg)5
関連キーワード