5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG
OCEANFIELD BG (オーシャンフィールド ビージー)。ドラグMAX10kg、ロングパワーハンドル、オプションダブルハンドル装備のハイパフォーマンスビッグロープロファイルリール。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。バックアップラチェット。EVAビックラウンドノブ。デュラギヤブラスギヤ。下巻目安ラインスプール。専用工具付。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。3ポジションパワーハンドル。4HPCRベアリング。リセスドリールフット。105mmダブルミドルEVAハンドル付属
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ2号:260m●ラインキャパ3号:300m 自重(g)347 ギア比6.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78 最大ドラグ(kg)10
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!シーバスモデルに鉄板バイブ専用モデルが2機種、登場!!。待望の追加モデルが2機種、登場します。追加モデルは、シーバスのジャンルで最も多用されているルアーの一つ、鉄板バイブ、スピンテール系のルアーに特化したモデルになります。1オンス(28g)のやや重いこれらのルアーも、レギュラーテーパーのブランクスで、しっかり胴に乗せて誰でも簡単に遠投出来る仕上がりを目指して作られました。またレギュラーテーパーによって全体がバネのようにしなるので、魚が掛かった後も、これらの比較的バレやすいルアーも、魚が暴れてもロッド全体が力を吸収して、バラシを低減してくれます。ティップは柔らかすぎず硬すぎず、これらのルアーをただ巻き時に、ルアーの動きを手元に感じ易く、魚のフッキング率を高めています。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。VSSリールシート+TVSフード採用:グリップはアップロック式を採用(スピニングモデルに採用)。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSリールシート採用(パーミングトリガーシート):Abuのベイトキャスティングリールとのマッチング。ロープロファイルなハイギアベイトリールに最適(ベイトキャスティングモデルに採用)。STSS-862ML-KR 【シリーズ一番おすすめのスタンダードモデル!】。STSS-962ML-KR 【サーフや河川でのロングディスタンス攻略モデル!】。STSS-962M-KR 【ブレード系ルアーに対応したデイゲームスペシャル!】。STSS-992MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルスピニングモデル】。 STSC-962MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルベイトモデル】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% 継数(本)2 先径(mm)1.5
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI BF8
ROXANI BF8 (ロキサーニBF8)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量185gのハイバリューロープロファイル ベイトフィネスリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のMAGTRAX-Xブレーキシステム搭載で、同シリーズROXANI8、ROXANI7のスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量185g。超々ジュラルミン BFスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。MAGTRAX-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(10lb):80m●ラインキャパ(8lb):100m 自重(g)185 ギア比8.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83 最大ドラグ(kg)5.5
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI 8
ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m 自重(g)188 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74 最大ドラグ(kg)5.5
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI 7
ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m 自重(g)188 ギア比8.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83 最大ドラグ(kg)5.5
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ