REVO5 STX (レボ5 STX)。10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
自重(g)220
最大ドラグ(kg)11.2
ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)。Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!。テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。ワンピースX-マグアロイフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB-4遠心ブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。90mmコンパクトベントカーボンハンドル。エアクラフトグレードアルミメインギア。リセスドリールフット。Tiコートラインガイド。大型中空パドル型ハンドルノブ。潤滑油ポート。リールケース付き。淡水専用
用途釣り・リール
仕様ボール/ローラーベアリング:45536
関連キーワード