3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!。リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!。1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴。ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している。カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)。HSPC-6111M MGS。HSPC-6112M MGS。オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGS。HSPC-652ML-BF MGS。ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGS。HSPC-662M MGS。あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGS。HSPC-672MH MGS。ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド。HSPC-721H MGS。HSPC-722H MGS。強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS。【2ピースモデル】。HSPS-641L MGS。HSPS-642L MGS。オールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGS。HSPS-652ML-PS MGS。ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド。HSPS-672UL+ MGS。ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)BASS BEAT III (バスビート)
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!。初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド。2・オリジナル リールシート。3・PETケース。4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)。5・Rod ベルト付属。BBC-642ML III。フィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデル。BBC-652MH III。軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデル。BBC-682M III。遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ III。ビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデル。BBS-612UL III。低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニング。BBS-632L III。多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニング。BBS-642ML III。ワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ