AION(アイオン)AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
「Nanoカーボン」ブランクス設計で圧倒的な「軽さ」と「感度」、繊細なバイトをバラさない「ネバリ」と「パワフルなトルク」を実現。ラインナップも今の時代のエリアトラウトに合わせた「巻きメソッドでオートメーションフッキングが可能な ソリッドモデル」と、「クランク、ミノー、ボトム系ルアーを感度良く、ダイレクトに操作可能な チューブラモデル」、「ミノーの縦ジャークや、攻撃的なルアー操作が得意な ベイトフィネスモデル」など多彩なラインナップでエリアトラウトゲームを幅広く楽しめます。1・ナノカーボンブランクス採用 ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!2・スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。 各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。3・軽さと感度を追求したNew コルクグリップ採用 超軽量化されたコルク素材のオリジナル形状リールシートを採用し、軽さと同時に、感度も実現。 コルク仕様なので 極寒期での使用でもトラブルなく使用できます。4・FUJI KR-ガイド搭載。 細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。AINS-602ULS+巻きの釣りを強力にアシストする、超感度のオートメーションフッキング ロッドAINS-612ULあらゆるルアーをダイレクトに操作可能なチューブラティップの オールラウンドロッドAINS-622L遠投性能とキビキビとしたルアーアクションを極めるロッドAINC-562ULスプーンからミノーやトップウオーターなどのプラグまで、オールマイティーなエリアベイトフィネスAINC-602L重量の有るスプーン、ミノー、トップウオーターなどのプラグまで、遠投可能なエリアベイトフィネス
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%継数(本)2
BASS BEAT III (バスビート)AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド2・オリジナル リールシート3・PETケース4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)5・Rod ベルト付属BBC-642ML IIIフィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデルBBC-652MH III軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデルBBC-682M III遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ IIIビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデルBBS-612UL III低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニングBBS-632L III多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニングBBS-642ML IIIワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
Versart (ベルサート)AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
日本全国の現地調査(150件以上のインタビュー調査)から生まれた、 アングラーの声を実現し、今以上の釣果を生み出す、最強ブランクス:TAF製法で作る 顧客密着 LineUp シリーズ製品特徴新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランク (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJI SiC-Sガイド薄く、軽く、糸に優しい、最新SICリング「SIC-S」を採用し、ロッド感度、軽量化を実現!ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%継数(本)1
Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現しているカーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)HSPC-6111M MGSHSPC-6112M MGSオカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGSHSPC-652ML-BF MGSライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGSHSPC-662M MGSあらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGSHSPC-672MH MGSジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッドHSPC-721H MGSHSPC-722H MGS強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS【2ピースモデル】HSPS-641L MGSHSPS-642L MGSオールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGSHSPS-652ML-PS MGSライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッドHSPS-672UL+ MGSライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
BASS FIELD(バスフィールド)AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652MLワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッドBSFC-662M幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッドBSFC-672MHオープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッドBSFS-622UL繊細なティップのウルトラライトリグロッドBSFS-632L初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッドBSFS-672Lライトリグを遠投可能なスピニングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
ZoomSafari (ズームサファリ)AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!製品特徴コンパクトなマルチピース設計ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用FujiIガイド(Oリング)採用スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%