「m50lb」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)。ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台。スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1。90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴。軽量175g。デュラメタルフレーム。スーパーフリーHPCR BB。マグトラックスIIIブレーキシステム。デュラギアブラスギア。Φ32mmスプール。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。インフィニスプールデザイン。HPCRボールベアリング。8lb-50mスプール。ソルトシールドピニオンBB。ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
用途釣り・リール
自重(g)175
ギア比8.0:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80
最大ドラグ(kg)7
Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)。アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール。新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。 。自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。製品特徴。超軽量141g。C6サイドプレート。超々ジュラルミンギヤ。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。フラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドル。X-CRAFTICフレーム。マグトラックスIIIブレーキシステム。Φ32mmスプール。HPCRボールベアリング。インフィニスプールデザイン。8lb-50mスプール。替えカラードナットプレート&専用工具
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m
自重(g)141
ギア比7.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71
最大ドラグ(kg)7
Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:8lb - 50m●ラインキャパ:10lb - 40m
自重(g)172
ギア比7.3 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76
最大ドラグ(kg)9
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】。STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】。STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】。STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプSP
継数(本)2
関連キーワード