カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機機器制御
- KTC(1)
- nepros(1)
- 富士電機(2)
- 水本機械製作所(1)
「b3l-5/16w」の検索結果

富士電機 コマンドスイッチ
富士電機機器制御¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。用途型式 AR16:標準形。AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ。押しボタンスイッチ。セレクタスイッチ。表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)
富士電機機器制御¥1,798税込¥1,9781個22日以内出荷操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ